Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1431659 Herst.-Nr.: 080.836A EAN/GTIN: 4021563707249 |
| |
|
|  |  |
 | Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master Gi3 • Stabiles, ergonomisches Gehäuse • VTN-Display • Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen • Zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen • Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie • Umschaltbare Messebenen vorne und hinten Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche. Weitere Informationen:  |  | Typ: | LaserRange-Master Gi3 | Messbereich: | 0,3–30 m | Genauigkeit: | ±1 mm | Maßeinheiten: | m | Abmessungen: | 110 x 40 x 24 mm | Batterien: | 2 Micro-Batterien AAA/LR03 | Laser: | 515 nm | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP40 | Betriebsdauer Batterien: | bis zu 2000 Messungen | Marke: | Laserliner® | Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 080.836A | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | UMAREX GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Gut Nierhof 2, D-59757 Arnsberg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@laserliner.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 68,47* | € 83,10* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,79* | € 83,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 67,12* | € 83,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,19* | € 85,26* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,13* | € 87,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|