| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-142891 Herst.-Nr.: RN02200050B EAN/GTIN: 8015825030660 |
| |
|
| | |
| Knotengeflecht, NODAFORT • Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Weitere Informationen: | | Abmessung: | 200/24/15 | Gewicht Rolle: | 50 kg | Stückzahl pro Palette: | 12 Rollen | Herstellerartikelnummer: | RN02200050B | Herstellername: | Metallurgica Abruzzese S.P.A. | Markenname: | NODAFORT | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 117,47* | € 152,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 137,06* | € 171,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 137,21* | € 171,23* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 121,47* | € 174,26* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 142,93* | € 178,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,3494* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|