Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nodafort Knotengefl. 200/24/15 a 50 m dickvz.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nodafort Knotengefl. 200/24/15 a 50 m dickvz.
Nodafort Knotengefl. 200/24/15 a 50 m dickvz.
Artikel-Nr.:
     4012-142891
Hersteller:
     Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Herst.-Nr.:
     RN02200050B
EAN/GTIN:
     8015825030660
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Knotengeflecht, NODAFORT

• Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal

Weitere Informationen:
Abmessung:
200/24/15
Gewicht Rolle:
50 kg
Stückzahl pro Palette:
12 Rollen
Herstellerartikelnummer:
RN02200050B
Herstellername:
Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Markenname:
NODAFORT
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
pro Rolle
€ 35,99*
ab € 137,3382*
€ 171,2182*
Lager 4012
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 172,76*
1 Tag
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 173,53*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 121,34*
€ 174,26*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 143,93*
€ 178,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,76*
€ 205,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 169,99*
€ 202,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,01*
€ 190,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 154,62*
€ 184,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,84*
€ 164,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.