|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-142845 Herst.-Nr.: 0579719555 EAN/GTIN: 4008297797197 |
| |
|
|  |  |
 | Mini-Clip Installationskanal mit Deckel • Selbstklebend, PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • 10 x 10 mm • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Länge: | 2 m | Marke: | neutrale Produktlinie | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | REV Ritter GmbH | Adresse/Postanschrift: | Frankenstraße 1-4, 63776 Mömbris | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@rev.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,80* | ab € 2,51* | € 3,81* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 2,75* | € 10,30* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 8,28* | € 11,90* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,35* | € 11,97* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,375* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|