Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Lötkolben Multi-TC Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Lötkolben Multi-TC Ersa
Power-Lötkolben Multi-TC Ersa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-142562
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0760CD
EAN/GTIN:
     4003008065664
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Lötkolben MULTI TC

• Power-Lötkolben mit Temperaturregelung
• Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Universallötkolben
• Mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positioniertem Temperaturfühler
• Erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle
• Heizsystem kann somit sofort auf den Wärmeverlust reagieren und äußerst schnell nachheizen
• Hohen, schnelle Anheizleistung mit innenliegendem PTC-Heizelement
• Hoher wärmetechnische Wirkungsgrad
• Große Auswahl von Lötspitzen und Einsätzen
• Filigrane Anwendungen in der Elektronik
• Auch für Anwendungsbereiche, bei denen Standard-Lötkolben bis 150 W Leistung Verwendung finden z. B. auch die klassische Bleiverglasung und die Tiffany-Technik
• Verzicht auf einen schweren Netztransformator und die Verwendung einer wärmebeständigen Anschlussleitung eignet sich der ERSA Multi-TC besonders für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich
• Kolben ist ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0842CD) und einer Ablage (0A18)

Technische Daten:
Nennleistung (Watt): 75
Versorgungsspannung (Volt): 230
Anheizzeit in Sekunden: 34 s auf 280 °C
Maximale Temperatur in °C: 450
Lötspitzenausführung: gerade
Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze
Lötspitzenform: meißelförmig
Lötspitzendurchmesser in mm: 2,2
Lötspitzenserie: 832, 842
Ersatzheizkörper: E076100

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Herstellerartikelnummer:
0760CD
Herstellername:
Ersa GmbH
Markenname:
Ersa
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, 4003008065664, Feinlötkolben, Lötgerät
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 156,20*
2 Tage
42
€ 7,90*
ab € 133,31*
€ 156,21*
Frei Haus
ab € 137,63*
€ 161,15*
€ 4,90*
ab € 142,74*
€ 168,58*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 178,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.