| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-142086 Herst.-Nr.: 4011150303831 EAN/GTIN: 4011150303831 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch 1 m schwarz • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schrumpfbereich von 6,3–3,5 mm | Marke: | HEIDEMANN® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011150303831, Schlauch, Schrumpfschläuche |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,26* | € 3,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,90* | € 22,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,74* | € 23,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,99* | € 24,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,35* | € 31,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|