| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142446 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150303831 |
| |
|
| | |
| HEIDEMANN Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1 Meter Schrumpfschlauch 1 m schwarz • Polyolefin • Flammhemmend • Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C • Minimum Schrumpftemperatur +70 °C • Optimale Schrumpftemperatur +110 °C Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 1 m | Innendurchmesser (metrisch): | 6.3 mm | Maximaler Innendurchmesser nach Schrumpfung: | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,27* | € 3,14* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,89* | € 23,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,76* | € 24,42* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,98* | € 24,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,14* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|