Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschalter A/W AP/FR, Nautic grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschalter A/W AP/FR, Nautic grau
Universalschalter A/W AP/FR, Nautic grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-140621
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     4008224528498
EAN/GTIN:
     4008224528498
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Universalschalter Aufputz Feuchtraum

• Aus-/Wechselschalter
• 10 A, 250 V~

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Kopp
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, kopp aufputzschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 4008224528498, Aufputz-Lichtschalter, Feuchtraum-Universalschalter, Lichtschalter, Schalter, Universalschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
72
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,92*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,59*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,1052*
€ 5,6852*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,75*
7 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 4,12*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.