Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 565656001 Elektroschalter Wippschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 565656001 Elektroschalter Wippschalter Grau
Kopp 565656001 Elektroschalter Wippschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29815424
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     565656001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Ausschalter
Eine clevere Gebäudesteuerung sollte sich nicht nur in der Funktion zeigen, sondern auch eine kostengünstige Inbetriebnahme, wie auch einfache Anpassungsmöglichkeiten bieten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.