Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab Thermanit A 3,2x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab Thermanit A 3,2x1000mm
Schweißstab Thermanit A 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139519
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     71389
EAN/GTIN:
     4038588513885
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab THERMANIT A

Normbezeichnung
EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb Si ER318 (mod.) 1.4576

• Nichtrostend, IK-beständig
• Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
• Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
C Si Mn Cr Mo Ni NB
0,05 0,8 1,5 19,0 2,8 12,0 min. 12 x C

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Abmessung:
3,2 x 1000 mm
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
71389
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 3,2mm, wig schweißdraht, schweißstab 3,2mm, 4038588513885, Schutzgasschweißstab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
602
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 143,50*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 124,75*
€ 157,97*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,66*
€ 165,53*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,57*
€ 169,24*
Lager 6C8MS
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 170,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,04*
€ 202,3476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,17*
€ 194,1723
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,34*
€ 193,1846
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 161,50*
€ 192,185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,57*
€ 179,1783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,39*
€ 170,6341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,09*
€ 161,9471
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 27,218* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.