| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-92219 Herst.-Nr.: 4038588513885 EAN/GTIN: 4038588513885 |
| | |
|
| | |
| Schutzgasschweißstab Thermanit A Schweißstab in 1000 mm Länge. Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg = 1 Karton. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.-Nr. G 19 12 3 Nb Si ER318SI 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni NB 0,05 0,8 1,5 19,0 2,8 12,0 min. 12 x C Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Länge: | 1000 | Durchmesser: | 3,2 | Ausführung: | Thermanit A | Drahtnettogewicht: | 5,0 kg | Hersteller: | Böhler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 131,123* | € 147,883* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 127,10* | € 161,11* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 134,43* | € 165,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 135,87* | € 167,36* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 138,20* | € 168,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 25,42* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|