Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 D 0,8 mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Automag 3 D 0,8 mm 15kg
Schweißdraht Automag 3 D 0,8 mm 15kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139509
Hersteller:
     DZW
Herst.-Nr.:
     4330816066881
EAN/GTIN:
     4330816066881
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 3 – Lage-Spulung

• Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle
• Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
• Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
Auf Korbspule K 300 – Drahtnettogewicht 15 kg

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.5130; ISO 14341-A-645; 1
• Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N – S460N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Drahtdurchmesser:
0,8 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 0,8 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, 4330816066881, Draht, Drähte, QR4030492, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
€ 6,99*
ab € 50,68*
€ 65,12*
5 Tage
172
€ 4,30*
ab € 51,76*
€ 67,66*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 72,88*
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 58,02*
€ 73,63*
Lager 6C8MS
75
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 3,73* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.