Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
JORI Professional 16421-41 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 41 R
JORI Professional 16421-41 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 41 R
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392714
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16421-41
EAN/GTIN:
     4030839289495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, jo_CHAMP Mid ESD S3, 16421-41, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1450 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_EXPLORE
Norm:
EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 6,90*
ab € 39,39*
€ 51,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,48*
€ 52,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,14*
€ 56,37*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 57,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,52*
€ 60,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paar
ab 8 Paar
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.