Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768741-41 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768
ELTEN 768741-41 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392556
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768741-41
EAN/GTIN:
     4030839362785
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768741-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1320 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 5,90*
ab € 91,19*
€ 114,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 115,09*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 118,33*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,24*
€ 123,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 124,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,33*
€ 140,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 112,07*
€ 133,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paar
ab 8 Paar
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,13*
€ 116,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,88*
€ 106,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.