Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768891-47 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI
ELTEN 768891-47 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392448
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768891-47
EAN/GTIN:
     4030839326541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI , 768891-47, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1414 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,38*
€ 136,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,53*
€ 136,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 140,08*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,08*
€ 147,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 148,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,47*
€ 157,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,05*
€ 148,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 115,48*
€ 137,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.