Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitsstiefel LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 5482-40 Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI, 5482-40
ELTEN 5482-40 Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI, 5482-40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392325
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5482-40
EAN/GTIN:
     4063606278958
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI, 5482-40, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Lowa
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1282 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 4,90*
ab € 107,78*
€ 134,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 134,94*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 137,90*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,93*
€ 145,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 146,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,90*
€ 164,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paar
ab 4 Paar
€ 127,81*
€ 152,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,85*
€ 146,19
pro Paar
ab 8 Paar
€ 120,39*
€ 143,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,22*
€ 135,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.