Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 5432-44 Sicherheitshalbschuh, LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI, 5432-44
ELTEN 5432-44 Sicherheitshalbschuh, LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI, 5432-44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392319
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5432-44
EAN/GTIN:
     4063606279290
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI, 5432-44, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Lowa
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1190 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,15*
€ 127,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 128,17*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 131,38*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,62*
€ 138,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 139,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,38*
€ 156,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,56*
€ 150,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 124,66*
€ 148,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,75*
€ 137,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,42*
€ 129,02
pro Paar
ab 12 Paar
€ 108,15*
€ 128,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.