| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1392312 Herst.-Nr.: 763461-49 EAN/GTIN: 4030839387948 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3 , 763461-49, ELTEN BIOMEX PROTECTION, Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Blau | Größe: | 49 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Artikelgruppe: | ELTEN BIOMEX PROTECTION | Durchtritthemmung: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | GORE-TEX Performance Comfort Footwear | Gewicht: | 1692 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Laufsohle: | Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 49 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,63* | € 134,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,80* | € 135,03* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 106,34* | € 137,99* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,70* | € 145,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,70* | € 146,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|