Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MATTIS XXSports green Low ESD S1P, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 720321-45 Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-
ELTEN 720321-45 Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392187
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720321-45
EAN/GTIN:
     4030839287088
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MATTIS XXSports green Low ESD S1P, 720321-45, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Textilmaterial (rec), Atmungsaktives Textilfutter (rec), Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec), TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRB, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Grün,Schwarz
Größe:
45
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter (rec)
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial (rec)
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRB, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,67*
€ 85,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 85,64*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 85,76*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,78*
€ 91,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,15*
€ 92,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,76*
€ 102,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.