Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Ergo Pro Einlegesohle, Größe 47-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382446
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98660-47-48
EAN/GTIN:
     4043692449401
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Einlegesohle
Die Pro-Version der ERGO-Serie ergänzt die Vorteile der ERGO Comfort Insole um weitere Features: Be-sondere Rutschfestigkeit garantiert die ERGO Pro Insole durch eine Folierung auf der dem Fuß zugewandten Sohlenoberseite. Die Special Grip Zone steigert die Stabilität und ein Bio-Mechanical Pad im Vorderfußbe-reich unterstützt die Anpassung der Sohle an den Fuß. Eine extra Fersendämpfung, das Rebound Pad, schützt dich vor Stößen in der Auftrittsphase, während deine Ferse dynamisch in die Abrollbewegung geführt wird. Laufe los und spüre den 3D-Kontakt am gesamten Fuß dank des Memory-Systems! Noch nie hat sich dein ATLAS® Sicherheitsschuh so gut angefühlt.
Weitere Informationen:
Größe:
47-48
Farbe:
blue / yellow
Form:
Zubehör
Marke:
Atlas
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle, einlegesohle, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas; Zubehör; Einlegesohle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 16,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 17,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,90*
€ 17,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,53*
1
€ 3,19*
ab € 15,48*
€ 21,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.