Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 98660-47-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Atlas 98660-47-48 Zubehör Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 blue / yellow
Artikel-Nr.:
     1689-27098660-47-48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98660-47-48
EAN/GTIN:
     4043692449401
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Sohle
Deo-Sohle
Geruchsfresser
Einlegesohle
Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48 98660-47-48 Die Pro-Version der ERGO-Serie ergaenzt die Vorteile der ERGO Comfort Insole um weitere Features: Be-sondere Rutschfestigkeit garantiert die ERGO Pro Insole durch eine Folierung auf der dem Fuss zugewandten Sohlenoberseite. Die Special Grip Zone steigert die Stabilitaet und ein Bio-Mechanical Pad im Vorderfussbe-reich unterstuetzt die Anpassung der Sohle an den Fuss. Eine extra Fersendaempfung, das Rebound Pad, schuetzt dich vor Stoessen in der Auftrittsphase, waehrend deine Ferse dynamisch in die Abrollbewegung gefuehrt wird. Laufe los und spuere den 3D-Kontakt am gesamten Fuss dank des Memory-Systems! Noch nie hat sich dein ATLAS® Sicherheitsschuh so gut angefuehlt. , 98660-47-48, 98660-47-48, ATLAS, Ergo Pro Einlegesohle - Gr. 47-48
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Schuheinlage
Schuhgroesse:
47-48
Farbe:
blue / yellow
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 17,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 17,85*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,51*
€ 21,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 21,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.