| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1379416 Herst.-Nr.: 4003991987738 EAN/GTIN: 4003991987738 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch, transparent Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C. Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 15bar, APD, Schlauchtechnik, Flexschlauch, APDatec, Druckschlauch, Saugschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, PVC-Schlauch, Lebensmittelschlauch, 094450136, 3094450136 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,83* | € 33,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,83* | € 33,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,92* | € 33,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,66* | € 35,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,68* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,1072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|