| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3094450136 Herst.-Nr.: 4003991987738 EAN/GTIN: 4003991987738 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch, transparent Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C. Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C). Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Außen-Ø: | 18,5 mm | Innen-Ø: | 12,5 mm | Betriebsdruck: | 15 bar | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 15bar, APD, Schlauchtechnik, Flexschlauch, APDatec, Druckschlauch, Saugschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, PVC-Schlauch, Lebensmittelschlauch, APD-Schlauch, APD-PVC-Schlauch, APD-Lebensmittelschlauch, 3094450136, 94450136 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 32,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,83* | € 33,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,30* | € 33,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,82* | € 33,85* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,57* | € 35,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,0328* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|