| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1379415 Herst.-Nr.: 4003991987714 EAN/GTIN: 4003991987714 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch, transparent Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C. Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, APD, Schlauchtechnik, Flexschlauch, APDatec, Druckschlauch, Saugschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, PVC-Schlauch, Lebensmittelschlauch, 094450121, 3094450121 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,62* | € 21,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,70* | € 21,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,70* | € 21,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,78* | € 21,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,34* | € 27,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6936* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|