Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271502365, Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 9x3,0mm 25m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1612662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991987714
EAN/GTIN:
     4003991987714
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271502365, PVC-Gewebeschlauch APDatec 81, transparent , PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit , Dreischichtiger Schlauch , Lebensmittelsimulanzien A/B/C , Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln , TÜV-geprüft, Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65 °C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
22 bar
Schlauchlänge:
25 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
81 009 30 25
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, APD-PVC-Schlauch, GEWEBESCHLAUCH
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
74
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 21,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 21,49*
1 Tag
69
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 21,94*
6 Tage
79
€ 4,30*
ab € 16,67*
€ 21,95*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 22,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,40*
€ 25,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.