| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-136445 Herst.-Nr.: 4317784095075 EAN/GTIN: 4317784095075 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Format
Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 sw 8, din 911, din 911 sw 8 mm, 58560080, FORMAT, Innensechskant-Schlüssel, Kugelkopf, Kugelkopf,, lang, lang,, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,36* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,36* | € 2,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|