| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135074 Herst.-Nr.: 4002321704007 EAN/GTIN: 4002321704007 |
| |
|
| | |
| SECU-Box® Maxi - schwerer Atemschutz Ausführung: • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Mit den internationalen Symbolen • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben Material: Starker ABS-Werkstoff in Signalfarbe Maße: 236 mm (B) x 315 mm (H) x 200 mm (T) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, secubox staubmasken, einmal halbmaske, 80930000, Aufbewahrungsbox, Box |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,00* | € 33,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,66* | € 37,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 28,64* | € 41,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|