Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ASAGIO, S3, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ASAGIO, S3, Größe 39
Halbschuh ASAGIO, S3, Größe 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134054
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     701LDV16/39
EAN/GTIN:
     4332163838326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Robuste CORDURA® -Stoffe sind ein Schlüsselelement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look“-Schuhen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
701LDV16/39
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 56,64*
€ 71,80*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 57,32*
€ 72,49*
2 Tage
710
€ 6,99*
ab € 57,5999*
€ 72,7699*
€ 4,80*
ab € 59,08*
€ 73,93*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 74,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paar
ab 6 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.