Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle verz13x15mm Nr. 168013Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle verz13x15mm Nr. 168013Z
Rohrschelle verz13x15mm Nr. 168013Z
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132575
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00168 013 Z
EAN/GTIN:
     4003984290449
Suchbegriffe:
DIN 1597
DIN 1597 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1597
Rohrbänder
Rohrschelle

• DIN 1597
• Blau verzinkt

Weitere Informationen:
Breite x Stärke:
15 x 1,5 mm
lichte Weite:
13 mm
lichte Höhe:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
00168 013 Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, rohrbänder vormann, exzenterbeschlag, 4003984290449, Rohrschelle, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
100
€ 6,90*
ab € 0,183*
€ 0,253*
Lager 6C8MS
156
100
Frei Haus
ab € 0,1947*
€ 0,2865*
100
€ 4,80*
ab € 0,2115*
€ 0,2915*
100
€ 4,80*
ab € 0,2115*
€ 0,2915*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.