Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12HPT-202C U-SET AKKU-PRESSWERKZ. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12HPT-202C U-SET AKKU-PRESSWERKZ. IN2
M12HPT-202C U-SET AKKU-PRESSWERKZ. IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324511
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443110
EAN/GTIN:
     4002395003075
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Einhandbedienung
360° rotierbarer Kopf
Presskraftüberwachung
Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Pressenzyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
Akku-Ladestandsanzeige
REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: M12HPT-202C U-SET AKKU-PRESSWERKZ. IN2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.314,45*
€ 1.353,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,23*
€ 1.356,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,53*
€ 1.379,55*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.352,33*
€ 1.395,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,18*
€ 1.446,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,55*
€ 1.641,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,92*
€ 1.629,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,67*
€ 1.603,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,59*
€ 1.595,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,53*
€ 1.591,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.