Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C U-KIT, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p472314
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443110
EAN/GTIN:
     4002395003075
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
FORCE LOGIC langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
Akku-Ladestandsanzeige
REDLINK-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Transportkoffer
  • 3x U-Profil Pressbacken (16
  • 20
  • 25 mm)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Anzahl Akkus:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ladezeit:
40 min
Gewicht mit Akku:
1,8 kg
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12, HPT-202C, U-KIT,, 2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.314,45*
€ 1.353,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,23*
€ 1.356,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,53*
€ 1.379,55*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.352,33*
€ 1.395,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,18*
€ 1.446,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,41*
€ 1.610,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,78*
€ 1.597,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,53*
€ 1.572,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,45*
€ 1.564,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.