Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 728641-41 Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO BOA® black Low ES
ELTEN WELLMAXX 728641-41 Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO BOA® black Low ES
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322448
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728641-41
EAN/GTIN:
     4030839356722
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI, 728641-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1224 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,71*
€ 113,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,52*
€ 113,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 114,55*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 121,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,02*
€ 123,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,28*
€ 143,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,50*
€ 129,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.