Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitsstiefel LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LOWA Work Collection 5880-44 Sicherheitsstiefel, LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3
LOWA Work Collection 5880-44 Sicherheitsstiefel, LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322238
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5880-44
EAN/GTIN:
     4063606279498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI, 5880-44, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Lowa
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1442 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 119,33*
€ 146,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 146,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,37*
€ 148,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 154,47*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 155,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,77*
€ 185,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,67*
€ 181,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,42*
€ 169,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,15*
€ 162,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,44*
€ 151,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5880-39
ab € 119,01*
Ähnlich
ELTEN
5880-40
ab € 118,84*
Ähnlich
ELTEN
5880-41
ab € 118,65*
Ähnlich
ELTEN
5880-42
ab € 119,28*
Ähnlich
ELTEN
5880-43
ab € 119,17*
Ähnlich
ELTEN
5880-45
ab € 118,74*
Ähnlich
ELTEN
5880-46
ab € 118,59*
Ähnlich
ELTEN
5880-47
ab € 118,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.