Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel DIALUTION Mid ESD S3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 765591-43 Sicherheitsstiefel Gr. 43 DIALUTION Mid ESD S3 Heißformbares, hy
ELTEN 765591-43 Sicherheitsstiefel Gr. 43 DIALUTION Mid ESD S3 Heißformbares, hy
ELTEN 765591-43 Sicherheitsstiefel Gr. 43 DIALUTION Mid ESD S3 Heißformbares, hy
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312536
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765591-43
EAN/GTIN:
     4030839320259
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, DIALUTION Mid ESD S3, 765591-43, ELTEN DIALUTION, Obermaterial: Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD, Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN DIALUTION
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1648 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 141,34*
€ 168,96*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 145,42*
€ 172,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 173,89*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 182,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,56*
€ 186,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 182,90*
€ 217,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,49*
€ 211,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,42*
€ 201,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 163,35*
€ 194,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,42*
€ 183,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.