Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1308387
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12661-39
EAN/GTIN:
     4035877934277
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3, 12661-39, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, MONO-PU Sohle jo_MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Weiß
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1106 g
Lasche:
Geschlossene Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle jo_MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,75*
€ 53,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 53,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,57*
€ 58,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 59,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,08*
€ 62,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 4 Paar
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.