Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1308386
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12661-38
EAN/GTIN:
     4035877934260
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3, 12661-38, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, MONO-PU Sohle jo_MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Weiß
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1106 g
Lasche:
Geschlossene Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle jo_MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,76*
€ 53,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,96*
€ 53,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,58*
€ 58,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 59,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,20*
€ 62,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paar
ab 12 Paar
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.