Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Jo_Clean Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1308369
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12671-47
EAN/GTIN:
     4035877934482
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3, 12671-47, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, MONO-PU Sohle jo_MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1106 g
Lasche:
Geschlossene Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle jo_MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 41,01*
€ 53,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 53,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,65*
€ 58,42*
9 Tage
27
€ 4,95*
ab € 42,51*
€ 58,99*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 59,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.