Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 25 , S1P, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1306319
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83700-44
EAN/GTIN:
     4043692415468
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Runner 25, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
RUN-3 Sohlensystem
• Clima-stream Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: LIGHT KNIT
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Durchtritthemmung
Weite: 10
Farbe: tief schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
DEEP BLACK
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Weite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
LIGHT KNIT Obermaterial
Laufsohle:
RUN-3 SOHLENSYSTEM
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Halbschuh
DGUV 112-191:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,15*
€ 82,30*
1
€ 4,90*
ab € 68,81*
€ 84,83*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 67,90*
€ 85,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 85,79*
3 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 73,57*
€ 87,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,40*
€ 88,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.