Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Reebok Halbschuh Fusion Flexweave Work, S1P, Größe 40, grau/rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303449
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-40
EAN/GTIN:
     690774498167
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Flexweave Work«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P ESD
Ausführung:
• Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit
• Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt
• Flexibel
• Leichtes Gewicht
Fußbett: Weiche MemoryTech-Einlegesohle
Zwischensohle: Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung
Laufsohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh
Sicherheit: Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe

Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau-rot-weiß
Herstellerartikelnummer:
IB1070S1P-40
Herstellername:
Warson Brands
Markenname:
REEBOK
Ursprungsland:
Kambodscha
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Warson Brands
Adresse/Postanschrift:
9200 Olive Blvd., Suite 222, US-63132 St. Louis (MO)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 89,11*
€ 105,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 105,98*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 106,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 90,17*
€ 107,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 107,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,99*
€ 127,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,73*
€ 119,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 6 Paar
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.