Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm ls


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm ls
Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm ls
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127255
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     71901020
EAN/GTIN:
     4015471015695
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
80 mm,links
Stift-Ø:
7 mm
Lappendicke:
2,5 mm
Lappenlänge:
28 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
71901020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, 4015471015695, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,11*
8 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,89*
€ 6,29*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 47,01*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 48,79*
Lager 6C8MS
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 53,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,64*
€ 61,4516
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.