Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 80, Rollenl. 80 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 80, Rollenl. 80 mm, verzinkt
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 80, Rollenl. 80 mm, verzinkt
Simonswerk ZT-Türband, mit festem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L, Q1 80, Rollenl. 80 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-51603
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471015695
EAN/GTIN:
     4015471015695
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Anschrauben
Anwendung:
Blockzarge
Befestigungsart Flügelteil:
zum Anschrauben
Türwerkstoff:
Holz
Rollenlänge:
80 mm
Modellnummer:
Q 1 80
Schraubenlänge:
40 mm
Basis:
Türband
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Materialstärke:
2,5 mm
Stiftdurchmesser:
7 mm
Kopfausbildung:
Rundkopf
Material:
Stahl
Ausführung:
mit festem Stift
DIN-Richtung:
DIN Links
Oberfläche:
verzinkt
Bandkonstruktion:
2-teilig
Ergänzung:
stumpfe Türen
Verstellbar:
fest
Lappenlänge:
28,0 mm
Lappendicke:
2,50 mm
Stift-Ø:
7,0 mm
Schraubendurchmesser:
4,0 mm
Größe:
80 mm, links
Breite Rahmenlappen:
28 mm
Höhe Rahmenlappen:
80 mm
Breite Flügellappen:
28 mm
Höhe Flügellappen:
80 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm ls
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,11*
8 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,89*
€ 6,29*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 47,01*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 48,79*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 49,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,90*
€ 48,671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.