Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125888
Hersteller:
     Dreiflex
Herst.-Nr.:
     4011275140014
EAN/GTIN:
     4011275140014
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
PE-Rohrisolierschalen, Meterware

• Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche, angeschlitzt
• Zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen
• Länge: 1000 mm ± 2%
• Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm
• Temperaturbereich: bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Rohrisolierschalen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
10
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,90*
Lager 6C8MS
175
20
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,92*
5 Tage
142
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1 Tag
175
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,07*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,6442*
€ 1,0742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00063* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.