Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m
Rohrisolier-Schalen S15-09 15mm/1m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011275140014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011275140014
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
PE-Rohrisolierschalen, Meterware

Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche zur Vermeidung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen. Technische Kenndaten: • Farbe: grau • Angeschlitzt • Länge: 1000 mm ± 2% • Dämmschichtdicke: 9 mm ± 1 mm • Temperaturbereich: bis +85 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
S 15–09, 15 mm Ø
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Schnüre, Meterware, und, Dichtstoffe, Dichtungsbänder, Kleb-, PE-Rohrisolierschalen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
10
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 0,89*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,77*
€ 1,05*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,07*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00077* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.