| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125194 Herst.-Nr.: 4013563630009 EAN/GTIN: 4013563630009 |
| |
|
| | |
| Vario Gerätehalterschiene, 480 mm Ausführung Bestückt mit drei Prax©-Haltern, 25 mm Ø. Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert. Problemlose Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 480 mm | Marke: | PRAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30623677 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 12,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,68* | € 13,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,06* | € 15,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,89* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|