| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125194 Herst.-Nr.: 4013563630009 EAN/GTIN: 4013563630009 |
| |
|
| | |
| Vario Gerätehalterschiene, 480 mm Ausführung Bestückt mit drei Prax©-Haltern, 25 mm Ø. Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert. Problemlose Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 480 mm | Marke: | PRAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30623677 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 12,95* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,40* | € 13,13* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,94* | € 15,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,29* | € 15,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,72* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|