| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830623677 Herst.-Nr.: 4013563630009 EAN/GTIN: 4013563630009 |
| |
|
| | |
| Vario Gerätehalterschiene • Bestückt mit drei Prax®-Haltern, Ø 25 mm • Federstahlstärke 0,5 mm • Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert • Verschiebbare Anordnung der Prax®-Halter • Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,25 kg | Herstellerartikelnummer: | 4013563630009 | Herstellername: | Burbach GmbH | Länge: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Gerätehalter-Zubehör, Stielhalter, Gerätehalter, 7830623677, 30623677 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,68* | € 13,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 13,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,90* | € 17,43* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,89* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|