Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-116826 Herst.-Nr.: 97841 EAN/GTIN: 4026212275452 |
| |
|
| | |
| Kragarmregal ST, Höhe 2000 mm, doppelseitig Die flexible Lösung für die liegende Lagerung Kragarme mit gleicher Armlänge. Geeignet zur Aufbewahrung schwerer und langer Ware. Ständer mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln. Zusätzliche Fußverankerung möglich. Lange Nutzungsdauer durch solide Verarbeitung Gefertigt aus verschweißten, warmgewalzten Stahlprofilen. Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau. Alle Regale erfüllen die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften DGUV Regal 108-007. Transportgerecht zerlegt . HINWEIS: Tragkraftangabe pro Arm nur bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | RAL 5010 enzianblau | Höhe x Breite: | 2000x6750 mm | Ständer Anzahl: | 6 | Anzahl Arme je Seite: | 5 | Ständerlast je Seite: | 1000 kg | Fußlast je Seite: | 1000 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer doppelseitig, Ständer für Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal-Ständer einseitig, Ständer für Kragarmregal einseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, 30425542 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.643,71* | € 1.786,07* | | | | Lager 6C8MS | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.652,86* | € 1.786,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,64* | € 1.786,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,45* | € 1.833,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.696,00* | € 1.839,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|