| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1166398 Herst.-Nr.: 1694-641-56/3XL EAN/GTIN: 4055301145475 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke »1694 641« Eigenschaften: • Wärmend und atmungsaktiv Ausführung: • Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem • Stehkragen • Modern Fit • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Formgebende Teilungsnähte Material: 100 % Polyester, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 1694-641-56/3XL | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, bp herren-fleecejacke anthrazit, herren jacke, herrenjacken xxxl |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,47* | € 38,94* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 39,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,35* | € 40,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,00* | € 41,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,52* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|