| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115455 Herst.-Nr.: 4317784349574 EAN/GTIN: 4317784349574 |
| | |
|
| | |
| Sanitär-Silikon
Produktbeschreibung Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen. Anwendungsgebiete Fugenabdichtungen in feuchten Räumen. Anschlussfugen in Küchen. Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen. Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien. Produkteigenschaften Sehr gut verarbeitbar. Schnelle Hautbildung. Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien. Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen. Schimmelpilzhemmend. Technische Kenndaten essigvernetzend Basis: Polysiloxan. Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.). Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.). Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C. Auslieferung der Farbe braun erfolgt in Soudal-Aufmachung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, 30608212, Fugendichtband, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Polyurethan-Rundschnüre, Rundschnüre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,05* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 5,11* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,01* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,01* | € 5,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01233* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|