Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Sanitär Silikon 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Sanitär Silikon 310ml transparent E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml transparent E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784349574
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349574
EAN/GTIN:
     4317784349574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silikon

• Produktbeschreibung
Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
• Anwendungsgebiete
Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
Anschlussfugen in Küchen.
Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
• Produkteigenschaften
Sehr gut verarbeitbar.
Schnelle Hautbildung.
Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
Schimmelpilzhemmend.
Technische Kenndaten
– essigvernetzend –
Basis: Polysiloxan.
Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.

Auslieferung der Farbe braun erfolgt in Soudal-Aufmachung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Polyurethan-Rundschnüre, Fugendichtband, Rundschnüre, Naturstein-Silikon, Füllstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
324
12
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,08*
2 Tage
300
24
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,04*
3 Tage
300
12
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,14*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,15*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 3,9883*
€ 5,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01294* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,02*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.